Beli firman ftl650a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.299.900

    Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 menggunakan bahan bakar bensin. Dirancang dengan tipe mesin OHV single cylinder 4 stroke 208 cc dan menghasilkan tenaga hingga 7 HP. Memiliki kedalaman garapan hingga 150-300 mm dan lebar garapan hingga 500-750 mm, membuat Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 dapat menjadi andalan untuk keperluan penggaralan ladang/sawah.
    atribut:
    • Engine Capacity (cc): 223
    • Depth of Array (mm): 120-180
    • Width of Array (mm): 800-1200
  2. FIRMAN Tiller Gasoline (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp12.999.900

    FIRMAN Tiller Gasoline (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Unit Dimension (P X L X T) (mm): 880 x 460 x 660
    • Plow Depth (mm): 100 - 180
    • Tiling Wide (mm): 1000
    • Driving Model: Gear
    • Gear Change: -1, 0, 1, 2
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.5
  3. FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.099.900

    FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Length Suction (m): 8
  4. FIRMAN Pump Water Shallow Well Stainless Steel (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp1.599.900

    FIRMAN Pump Water Shallow Well Stainless Steel (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/1
    • Suction Height (m): 11
    • Fan/Impeller Material: Stainless Steel
  5. FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp15.999.900

    FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Bruto: 125.7
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Tiling Wide (cm): 30
    • Gear Change: 1, 2, 0 -1
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.4
  6. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  7. FIRMAN Tiller Diesel (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp17.999.900

    FIRMAN Tiller Diesel (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Solar
    • Unit Dimension (P X L X T) (mm): 920 x 460 x 720
    • Plow Depth (mm): > = 100
    • Tiling Wide (mm): 760
    • Driving Model: Gear / Gigi
    • Gear Change: -1, 0, 2, 1
    • Maximum Voltage hp (kW): 3.5
  8. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  9. FIRMAN Generator Gasoline ECII Series (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    FIRMAN Generator Gasoline ECII Series (Genset Bensin)
    atribut:
    • Alternator: Brush
    • Combustion: TCI
    • Oil Warning System: Yes
    • Phase: 1
  10. FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.
    atribut:
    • Flow Capacity (m³/hour): 2.5
    • Material: Plastic
    • Outlet Size (inch): 1
    • Phase: 1 Phase
    • Voltage (V): 220-240
  11. FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Pump Engine Gasoline for Irrigation Auto Choke Series (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Cylinder Capacity (cc): 212
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
Daftar Harga firman ftl650a Terbaru October 2026
Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Rp9.299.900
FIRMAN Tiller Gasoline (Traktor Tangan)Rp12.999.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
FIRMAN Pump Centrifugal Self Priming Bronze for Oil (Pompa Sentrifugal)Rp2.099.900
FIRMAN Pump Water Shallow Well Stainless Steel (Pompa Sumur Dangkal)Rp1.599.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp4.299.900
FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)Rp15.999.900
FIRMAN Fogging Machine (Mesin Fogging)Rp1.599.900
FIRMAN Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp609.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp12.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)